イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH12 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713561
品番
MH12-90S
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
10
寸法A(mm)
90
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
73
寸法F(mm)
M5×0.8
寸法G(mm)
10
許容荷重(N)
500
質量(g)
105