CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の はかり
CC印(ニッカトー)の 水分計
CC印(ニッカトー)の 直流式水分計(電気抵抗式)
ポーラスカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38713579
品番
PORUSCUP
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
酸・アルカリに対して安定である。気孔径が小さく均一である。
仕様
透過壁厚み:1.5mm
外径(Φmm)
18
使用温度(℃)
1300
化学組成
SiO
2
/23%、Al
2
O
3
/75%
アズワン品番
61-0158-01
カップサイズ
有効長さ:50mm
表面積
30cm
2