※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 分溜・分離・抽出・ろ過
CC印(ニッカトー)の ろ過器/ブフナロート
CC印(ニッカトー)の ブフナロート
ロ過ロウト ブフナー形 CWROKAROATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38713798
品番
CWROKAROAT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
種別
#5
内径(Φmm)
135
使用温度(℃)
1050
適合ろ紙Φ(mm)
125
化学組成
SiO2/71%、Al2O3/21%(釉薬部分:SiO2/74%、Al2O3/13%)
アズワン品番
61-0157-72