※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sチューブ STUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38714979 品番STUBE-5850600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性に優れる。

形状チューブ 寸法(mm)58×50×600 内径(Φmm)50 使用温度(℃)1550 化学組成SiO2/28%、Al2O3/69% アズワン品番61-0159-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38714979 STUBE-5850600 68307182 - 電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー) 電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー) 1本 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする