イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの プルハンドル
PH5 プルハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
70
タイプ
ナチュラル
注文コード
38714986
品番
PH5-70N
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
90
質量(g)
58
タイプ
ナチュラル
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応