※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sチューブ STUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38715006 品番STUBE-70601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

耐熱衝撃性に優れる。

形状チューブ 寸法(mm)70×60×1000 内径(Φmm)60 使用温度(℃)1550 化学組成SiO2/28%、Al2O3/69% アズワン品番61-0159-68

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38715006 STUBE-70601000 45966613 - Sチューブ CC印(ニッカトー) Sチューブ CC印(ニッカトー) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする