※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の チューブ/ホース類
CC印(ニッカトー)の 実験研究用その他チューブ/ホース
Sチューブ STUBEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38715058
品番
STUBE-10085600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性に優れる。
形状
チューブ
寸法(mm)
100×85×600
内径(Φmm)
85
使用温度(℃)
1550
化学組成
SiO2/28%、Al2O3/69%
アズワン品番
61-0159-73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38715058
STUBE-10085600
45966665
-
Sチューブ
CC印(ニッカトー)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。