イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
97.5
寸法L(mm)
-
注文コード
38716027
品番
EFH100100TT
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
59.5(±0.25)
寸法D(mm)
62.5(±0.25)
寸法E(Φmm)
8
寸法A(mm)
97.5
寸法B(mm)
96.5
寸法F(mm)
20.5
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
35
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法N(mm)
20
寸法P(mm)
-
質量(g)
330
寸法R(mm)
-