EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)38.5 寸法L(mm)- 注文コード38716036 品番EFH4040HH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
この商品は寸法A・寸法Lなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)25.1(±0.25) 寸法D(mm)25(±0.25) 寸法E(Φmm)3 寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)39.5 寸法F(mm)9.5 寸法G(mm)9.5 寸法H(mm)14 寸法J(mm)14 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 寸法P(mm)4.5 質量(g)14 寸法R(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする