イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
64
寸法L(mm)
-
注文コード
38716054
品番
EFH6565HH
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,409
販売価格(税別)
¥
1,281
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
40(±0.25)
寸法D(mm)
40(±0.25)
寸法E(Φmm)
5
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
65
寸法F(mm)
13.5
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
23
寸法J(mm)
24
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
寸法P(mm)
6.5
質量(g)
62
寸法R(mm)
11.5