※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
FTH フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛ダイキャスト製
寸法A(mm)
40
注文コード
38716386
品番
FTH4040H
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥2,017
販売価格(税別)
¥
1,834
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
12.5
寸法F(mm)
7.5
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
5.5
寸法K(mm)
M5
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
材質
亜鉛ダイキャスト製
質量(g)
50
タイプ
サラボルト用
表面処理
黒色塗装