※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTH7650HC FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション 38716456 FTH7650HC FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション 38716456

FTH フラットヒンジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛ダイキャスト製 寸法A(mm)76 注文コード38716456 品番FTH7650HC
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・寸法Aなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)76 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法D(mm)28 寸法E(mm)28 寸法F(mm)10 寸法G(mm)11.5 寸法H(mm)6 寸法J(mm)6.5 寸法K(mm)M6 寸法L(mm)- 寸法M(mm)- 寸法N(mm)- 材質亜鉛ダイキャスト製 質量(g)125 タイプサラボルト用 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする