※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
FTH フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS製
寸法A(mm)
60
注文コード
38716483
品番
FTH6060HC-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,228
販売価格(税別)
¥
4,753
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
8.5
寸法K(mm)
M8
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
材質
SUS製
質量(g)
214
タイプ
サラボルト用
表面処理
-