※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
FTH フラットヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛ダイキャスト製
寸法A(mm)
76
注文コード
38716535
品番
FTH7650T
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
6.5
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
M6×1
寸法M(mm)
12
寸法N(mm)
90°
材質
亜鉛ダイキャスト製
質量(g)
140
タイプ
オネジ
表面処理
黒色塗装