※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
MCH マシナリーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
ポリアミド
材質(ワッシャー)
SUS304
寸法A(mm)
25.5
注文コード
38716797
品番
MCH60139B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
4.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用方法
センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B、MCH70-Cはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。
質量(g)
305
タイプ
-
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
ポリアミド
表面処理(本体)
黒色塗装
材質(ワッシャー)
SUS304