※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCH705910B MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション 38716833 MCH705910B MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション 38716833

MCH マシナリーヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ピン)SUM22L 材質(スペーサ)ポリアミド 材質(ワッシャー)SUM22L 寸法A(mm)25.5 注文コード38716833 品番MCH705910B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,414
販売価格(税別)
3,104
この商品は材質・寸法Aなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)10 寸法D(mm)12 寸法E(mm)- 寸法H(mm)- 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 使用方法センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B、MCH70-Cはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。 質量(g)165 タイプ- 材質(ピン)SUM22L 材質(スペーサ)ポリアミド 表面処理(本体)黒色塗装 材質(ワッシャー)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする