※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
MCH マシナリーヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
材質(ピン)
SUM22L
材質(スペーサ)
ポリアミド
材質(ワッシャー)
SUM22L
寸法A(mm)
19.5
注文コード
38716842
品番
MCH7053C
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,414
販売価格(税別)
¥
3,104
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用方法
センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B、MCH70-Cはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。
質量(g)
155
タイプ
-
材質(ピン)
SUM22L
材質(スペーサ)
ポリアミド
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(ワッシャー)
SUM22L