※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCH4524C MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション 38716894 MCH4524C MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーション 38716894

MCH マシナリーヒンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ピン)SUS304 材質(スペーサ)- 材質(ワッシャー)- 寸法A(mm)- 注文コード38716894 品番MCH4524C
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,774
販売価格(税別)
2,522
この商品は材質・寸法Aなど18種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法H(mm)- 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 質量(g)75 タイプ軽荷重用 材質(ピン)SUS304 材質(スペーサ)- 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(ワッシャー)-
注意
MCH60-B MCH60-Cは、センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、ピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする