※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ポットミル
SUN-11ポットミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
38717255
品番
SUN11POT-A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥195,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱衝撃性、耐摩耗性に優れる。
外径(Φmm)
90
種別
A-3
容量(mL)
400
硬度
HV1300
化学組成
Si3N4/90%
密度(g/cm
3
)
3.2
アズワン品番
61-0163-35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38717255
SUN11POT-A3
62333855
17502053
SUN-11ポットミル
CC印(ニッカトー)
1台
¥
219,800
税込
¥
241,780
注文コードが変更になりました。