※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ポットミル
SUN-11ポットミル
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717273
品番
SUN11POT-A5
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
耐熱衝撃性、耐摩耗性に優れる。
外径(Φmm)
150
種別
A-5
容量(mL)
2000
硬度
HV1300
化学組成
Si3N4/90%
密度(g/cm
3
)
3.2
アズワン品番
61-0163-37