※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 撹拌・粉砕・混合関連
CC印(ニッカトー)の ボールミル(粉砕用ボール)
ジルコニアボール YTZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
38717316
品番
YTZ-2.5
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
仕様
密度(cm):6.0g/3、曲げ強さ(Pa):1200M、破壊靱性(m):6.0MPa√、からずり摩耗率:0.4ppm/h
硬度
HV1300
内容量(g)
1K
化学組成
ZrO2/95%
アズワン品番
61-0163-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。