イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
SHK デジタルダイアルハンドル車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38719213
品番
SHK14
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
23
寸法H(mm)
最大/29
寸法J(mm)
65
寸法K(mm)
M8×1.25
寸法M(mm)
62
種類
ダイアル
質量(g)
920
下穴径(Φmm)
7
寸法D(Φmm)
95
寸法C(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
7(最大25)
寸法A(Φmm)
140
寸法L(Φmm)
23
材質(ハンドル車)
アルミ合金(ADC12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(握り)
フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)
シルバー塗装
色(握り)
ブラック