ES3N・ES4-A・ES4N 指示板・スケール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ製 注文コード38723632 品番ES3N-100U
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質アルミ製 寸法B(mm)90 質量(g)2 タイプスケール 寸法A(mm)100 取付け方法接着タイプ(目印マーク) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする