イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
5
材質(本体)
スチール(SUM22L)
材質(ボール)
SUJ2
材質(コイルバネ)
SWPA
注文コード
38724086
品番
BST5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
0.9
寸法E(mm)
0.8
材質(本体)
スチール(SUM22L)
質量(g)
0.9
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
5
材質(ボール)
SUJ2
寸法B(Φmm)
3
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
6〜11
硬度(ボール)
HRC56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38724086
BST5
02034523
BST 5
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション
1個
¥
233
税込
¥
256
注文コードが変更になりました。