BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 材質(本体)スチール(SUM22L) 材質(ボール)SUJ2 材質(コイルバネ)SWPA 注文コード38724147 品番BST10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は外径・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M10×1.5 寸法C(mm)19 寸法D(mm)2 寸法E(mm)1.6 材質(本体)スチール(SUM22L) 質量(g)7 タイプ軽荷重用 外径(Φmm)10 材質(ボール)SUJ2 寸法B(Φmm)6 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)20〜35 硬度(ボール)HRC56〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38724147 BST10 02034462 BST 10 ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション 1個 359 税込395 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする