イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
20
材質(本体)
スチール(SUM22L)
材質(ボール)
SUJ2
材質(コイルバネ)
SWPA
注文コード
38724201
品番
BST20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M20×2.5
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.5
材質(本体)
スチール(SUM22L)
質量(g)
45
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
20
材質(ボール)
SUJ2
寸法B(Φmm)
12
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
80〜160
硬度(ボール)
HRC56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38724201
BST20
02034496
BST 20
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション
1個
¥
980
税込
¥
1,078
注文コードが変更になりました。