BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4 材質(本体)SUM22L 材質(ボール)SUJ2 材質(コイルバネ)SWPA 注文コード38724226 品番BSTH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は外径・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M4×0.7 寸法C(mm)9 寸法D(mm)0.8 寸法E(mm)0.6 材質(本体)SUM22L 質量(g)0.6 タイプ重荷重用 外径(Φmm)4 材質(ボール)SUJ2 寸法B(Φmm)2.5 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)12〜22 硬度(ボール)HRC56〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38724226 BSTH4 07000831 BSTH 4 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション ボールプランジャー 重荷重用 イマオコーポレーション 1個 291 税込320 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする