イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
材質(本体)
SUM22L
材質(ボール)
SUJ2
材質(コイルバネ)
SWPA
注文コード
38724253
品番
BSTH8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
3.5
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
8
材質(ボール)
SUJ2
寸法B(Φmm)
5
材質(コイルバネ)
SWPA
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
47〜73
硬度(ボール)
HRC56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38724253
BSTH8
07000865
BSTH 8
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました。