BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 材質(本体)SUM22L 材質(ボール)SUJ2 材質(コイルバネ)SWPA 注文コード38724271 品番BSTH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は外径・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M12×1.75 寸法C(mm)22 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)2 材質(本体)SUM22L 質量(g)10 タイプ重荷重用 外径(Φmm)12 材質(ボール)SUJ2 寸法B(Φmm)8 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)66〜120 硬度(ボール)HRC56〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38724271 BSTH12 07000795 BSTH 12 ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション ボールプランジャー 重荷重用 イマオコーポレーション 1個 582 税込640 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする