BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 材質(コイルバネ)SUS302WPA 注文コード38724375 品番BSU8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は外径・材質など50種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M8×1.25 寸法C(mm)16 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 タイプ軽荷重用 外径(Φmm)8 材質(ボール)SUS420 寸法B(Φmm)5 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小〜最大)(N)15〜30 硬度(ボール)HRC55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38724375 BSU8 02034636 BSU8 ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする