イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
注文コード
38724402
品番
BSU10L
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,345
販売価格(税別)
¥
1,223
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1.6
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
10
材質(ボール)
SUS420
寸法B(Φmm)
6
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
20〜35
硬度(ボール)
HRC55