イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
20
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
注文コード
38724542
品番
BSUH20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
外径・材質
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M20×2.5
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
45
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
20
材質(ボール)
SUS420
寸法B(Φmm)
12
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
荷重(最小〜最大)(N)
115〜240
硬度(ボール)
HRC55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38724542
BSUH20
07000901
BSUH20
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました。