イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
材質(本体)
SUM22L
荷重(最小〜最大)(N)
90〜180
注文コード
38724707
品番
LBSTH16
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,954
販売価格(税別)
¥
1,776
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
寸法A(mm)
M16×2
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
14
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
24
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
16
寸法B(Φmm)
S10
荷重(最小〜最大)(N)
90〜180
モーメント(N・m)
(取付け)3.95、(取外し)2.95