LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)3 材質(本体)SUS303 荷重(最小〜最大)(N)1.5〜3 注文コード38724716 品番LBSU3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は外径・材質・荷重など32種類から選べます 他の種類を見る

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

寸法A(mm)M3×0.5 寸法C(mm)7 寸法D(mm)0.5 寸法E(mm)0.4 寸法F(mm)4 材質(本体)SUS303 質量(g)0.2 タイプ軽荷重用 外径(Φmm)3 寸法B(Φmm)S1.5 荷重(最小〜最大)(N)1.5〜3 モーメント(N・m)(取付け)0.1、(取外し)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする