イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
材質(本体)
SUS303
荷重(最小〜最大)(N)
12〜22
注文コード
38724804
品番
LBSUH4
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,196
販売価格(税別)
¥
1,087
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
0.8
寸法E(mm)
0.6
寸法F(mm)
5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
0.6
タイプ
重荷重用
外径(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
S2.5
荷重(最小〜最大)(N)
12〜22
モーメント(N・m)
(取付け)0.18、(取外し)0.12