※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BST12AL BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724996 BST12AL BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38724996

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12 材質(本体)SUM22L 荷重(最小〜最大)(N)30〜55 注文コード38724996 品番BST12AL
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は外径・材質・荷重など54種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22L 質量(g)22 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M12×1.75 外径(Φmm)12 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)6 寸法C(mm)40 寸法B(Φmm)S8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)30〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする