イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
材質(本体)
SUM22L
荷重(最小〜最大)(N)
12〜22
注文コード
38725057
品番
BSTH4A
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥353
販売価格(税別)
¥
321
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
0.5
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M4×0.7
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
0.8
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
10
寸法B(Φmm)
S2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
12〜22