※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
材質(本体)
SUS303
荷重(最小〜最大)(N)
30〜55
注文コード
38725267
品番
BSU12AL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,347
販売価格(税別)
¥
2,134
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
22
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M12×1.75
外径(Φmm)
12
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
6
寸法C(mm)
40
寸法B(Φmm)
S8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
30〜55