※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
材質(本体)
SUM22L
荷重(最小〜最大)(N)
15〜30
注文コード
38725452
品番
LBST8A
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥608
販売価格(税別)
¥
553
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
8
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
4
タイプ
軽荷重用
外径(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
S5
荷重(最小〜最大)(N)
15〜30
モーメント(N・m)
(取付け)1.1、(取外し)0.38