※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBSTH8A LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38725531 LBSTH8A LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38725531

LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 材質(本体)SUM22L 荷重(最小〜最大)(N)47〜73 注文コード38725531 品番LBSTH8A
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥694
販売価格(税別)
631
この商品は外径・材質・荷重など32種類から選べます 他の種類を見る

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

寸法A(mm)M8×1.25 寸法C(mm)18 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)4 寸法F(mm)8 材質(本体)SUM22L 質量(g)4 タイプ重荷重用 外径(Φmm)8 寸法B(Φmm)S5 荷重(最小〜最大)(N)47〜73 モーメント(N・m)(取付け)1.1、(取外し)0.38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38725522
2015-12-23
用途:
工作機械補修部品

いつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする