※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBSTH10A LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38725547 LBSTH10A LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション 38725547

LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 材質(本体)SUM22L 荷重(最小〜最大)(N)66〜100 注文コード38725547 品番LBSTH10A
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
この商品は外径・材質・荷重など32種類から選べます 他の種類を見る

緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

寸法A(mm)M10×1.5 寸法C(mm)23 寸法D(mm)2 寸法E(mm)5 寸法F(mm)9 材質(本体)SUM22L 質量(g)8 タイプ重荷重用 外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)S6 荷重(最小〜最大)(N)66〜100 モーメント(N・m)(取付け)1.3、(取外し)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38725522
2015-12-23
用途:
工作機械補修部品

いつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする