ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4 全長(mm)10.5 ストローク(mm)1.5 注文コード38725732 品番ZSP4
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥353
販売価格(税別)
321
この商品は外径・全長・ストロークなど44種類から選べます 他の種類を見る

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

ストローク(mm)1.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)0.4 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M4×0.7 全長(mm)10.5 外径(Φmm)4 寸法D(mm)1.5 寸法E(mm)0.6 寸法C(mm)9 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)1.8 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)3〜10 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする