イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
全長(mm)
6
ストローク(mm)
2
注文コード
38725757
品番
ZSP6
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
1.7
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M6×1
全長(mm)
6
外径(Φmm)
6
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
1
寸法C(mm)
14
耐熱温度(℃)
100
寸法B(Φmm)
2.7
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小〜最大)(N)
4〜10
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60