イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
全長(mm)
21.5
ストローク(mm)
2.5
注文コード
38725775
品番
ZSP10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
2.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
7
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M10×1.5
全長(mm)
21.5
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
1.6
寸法C(mm)
19
耐熱温度(℃)
100
寸法B(Φmm)
4.5
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
9〜16
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60