曜日別特売
ZSP12 ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション 38725784

ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード38725784品番ZSP12
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥673
販売価格(税別)
612

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

ストローク(mm)3.5材質(本体)SUM22L質量(g)13タイプ軽荷重用寸法A(mm)M12×1.75全長(mm)25.5外径(Φmm)12寸法D(mm)3.5寸法E(mm)2寸法C(mm)22耐熱温度(℃)100寸法B(Φmm)6材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)14~26表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする