ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 全長(mm)36.5 ストローク(mm)6.5 注文コード38725802 品番ZSP20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,387
販売価格(税別)
1,261
この商品は外径・全長・ストロークなど44種類から選べます 他の種類を見る

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

ストローク(mm)6.5 材質(本体)SUM22L 質量(g)46 タイプ軽荷重用 寸法A(mm)M20×2.5 全長(mm)36.5 外径(Φmm)20 寸法D(mm)6.5 寸法E(mm)2.5 寸法C(mm)30 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)10 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(最小〜最大)(N)30〜60 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする