ストローク(mm)1.5
材質(本体)SUM22L
質量(g)0.4
タイプ中荷重用
寸法A(mm)M4×0.7
全長(mm)10.5
外径(Φmm)4
寸法D(mm)1.5
寸法E(mm)0.6
寸法C(mm)9
耐熱温度(℃)100
寸法B(Φmm)1.8
材質(センターピン)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(最小〜最大)(N)6〜20
表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)HRC56〜60