イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ショートプランジャー
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
全長(mm)
21.5
注文コード
38725854
品番
SPL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
7
タイプ
中荷重用
寸法A(mm)
M10×1.5
全長(mm)
21.5
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
1.6
寸法C(mm)
19
耐熱温度(℃)
100
寸法B(Φmm)
4.5
材質(センターピン)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
荷重(最小〜最大)(N)
20〜35
表面処理(センターピン)
四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)
HRC56〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38725854
SPL10
02034934
SPL10
ショートプランジャー
イマオコーポレーション
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました。