ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)16 全長(mm)28.5 注文コード38725872 品番SPL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は外径・全長・ストロークなど44種類から選べます 他の種類を見る

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22L 質量(g)24 タイプ中荷重用 寸法A(mm)M16×2 全長(mm)28.5 外径(Φmm)16 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)2.5 寸法C(mm)24 耐熱温度(℃)100 寸法B(Φmm)8.5 材質(センターピン)SUM22L 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 荷重(最小〜最大)(N)45〜100 表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ) 硬度(センターピン)HRC56〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38725872 SPL16 02034952 SPL16 ショートプランジャー イマオコーポレーション ショートプランジャー イマオコーポレーション 1個 747 税込822 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする