ストローク(mm)6.5
材質(本体)SUM22L
質量(g)46
タイプ中荷重用
寸法A(mm)M20×2.5
全長(mm)36.5
外径(Φmm)20
寸法D(mm)6.5
寸法E(mm)2.5
寸法C(mm)30
耐熱温度(℃)100
寸法B(Φmm)10
材質(センターピン)SUM22L
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(最小〜最大)(N)60〜120
表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)
硬度(センターピン)HRC56〜60